Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solution Q-Line 86BDL3511Q/00 [Energieklasse G] (86BDL3511Q/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 86BDL3511Q/00 Public Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Philips 86BDL3511Q/00 Public Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7530588
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86BDL3511Q/00
EAN/GTIN:
     8712581778620
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Philips Signage Solution Q-Line 86BDL3511Q/00

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
69,0 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Signage Display, philips 86 zoll digital signage, digital signage, philips digital signage, philips, 3511, 86bdl3511q00, 86bdl3511q/00, 86bdl3511q, qline, line, 3840, 2160, signage, 18/7, display, solution, 86zoll, basic, failover, auto, play, cmnd, control, smart, player, 217cm, 86in, 3840x2160, 16:9
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.966,68*
€ 2.105,94*
Frei Haus
ab € 2.111,34*
€ 2.255,96*
1 Tag
3
€ 1,00*
ab € 2.191,02*
€ 2.352,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.344,97*
€ 2.499,67*
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 2.494,13*
€ 2.668,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.499,67*
€ 2.974,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,53*
€ 2.951,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.412,30*
€ 2.870,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,43*
€ 2.820,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.344,97*
€ 2.790,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.