Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B660M Pro RS - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) (90-MXBGW0-A0UAYZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B660M Pro RS Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M Pro RS Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M Pro RS Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M Pro RS Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M Pro RS Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M Pro RS Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7529491
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBGW0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936524
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock B660M Pro RS - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBGW0-A0UAYZ
Modell  B660M Pro RS
EAN/UPC  4710483936524

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock B660M Pro RS - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel B660
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 12. Generation)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel B660
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 12. Generation)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  4800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I219V
Netzwerkschnittstellen  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x PS/2-Tastatur/-maus
1 x HDMI
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Mehrsprachiges BIOS, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung, Erkennung Gehäuseöffnung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand, 3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung  FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel B660
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
(unterstützt Intel Core der 12. Generation)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
4800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Intel I219V
Netzwerkschnittstellen:
Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, asrock mainboard, asrock, b660m, 1700, micro, b660, motherboard, lga1700sockel, lga1700, sockel, chipsatz, usbc, gen1, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, intel, onboard, grafik, kanal, 90mxbgw0a0uayz, mxbgw0, a0uayz, ddr4, core
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,37*
€ 111,10*
2 Tage
23
€ 4,50*
ab € 88,33*
€ 111,55*
€ 8,50*
ab € 90,08*
€ 116,92*
€ 6,78*
ab € 93,19*
€ 117,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,10*
€ 130,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.