Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter - Kabellos - USB - Bluetooth - 3 Mbit/s - Schwarz (ABBY06B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-7518358
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY06B
EAN/GTIN:
     4015867227688
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Produkttext

Der Bluetooth-V5.0-Nano-USB-Adapter von Conceptronic kann eine kabellose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten wie PDAs (Handgerät), Mobiltelefonen, GPS-Empfängern, Mäusen und anderen Computern herstellen. Dank des geringen Stromverbrauchs und ultrakompakten Formfaktors kann er einfach in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Ideal für mobile Nutzer!

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Hostschnittstelle  USB
Schnittstelle  Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers  Gerade
USB-Version  2.0
  
Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate  3 Mbit/s
Maximaler Betriebsabstand  20 m
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
  
Design  
Eingebaut  Nein
Komponente für  PC
Produktfarbe  Schwarz
Chipsatz  Realtek RTL8761B
Ursprungsland  China
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  16,5 mm
Tiefe  30 mm
Höhe  8,6 mm
Gewicht  2,7 g
  
Verpackungsdaten  
Treiber enthalten  Ja
Verpackungsbreite  90 mm
Verpackungstiefe  130 mm
Verpackungshöhe  20 mm
Paketgewicht  30 g
  
Lieferumfang  
Schnellinstallationsanleitung  Ja
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  290 mm
Länge des Versandkartons  460 mm
Höhe des Versandkartons  210 mm
Gewicht Versandkarton  3,4 kg
Menge pro Versandkarton  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
2.0
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Maximaler Betriebsabstand:
20 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Eingebaut:
Nein
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek RTL8761B
Ursprungsland:
China
Breite:
16,5 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
8,6 mm
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
30 g
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Breite des Versandkartons:
290 mm
Länge des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht Versandkarton:
3,4 kg
Menge pro Versandkarton:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, conceptronic adapter bluetooth, adapter bluetooth, adapter dvi dvi, conceptronic, abby06b, bluetooth, schwarz, nanousb, adapter, abby, bluetoothv5.0usbadapter, kabellos, mbit/s, bluetoothv50usbadapter, mbits, mbit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,93*
€ 8,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 9,44*
9 Tage
46
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 10,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,65*
€ 12,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,04*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.