Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Conceptronic ABBY Bluetooth-V5.0-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY06B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY06B
EAN/GTIN:
     4015867227688
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Bluetooth-V5.0-Nano-USB-Adapter von Conceptronic kann eine kabellose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten wie PDAs (Handgerät), Mobiltelefonen, GPS-Empfängern, Mäusen und anderen Computern herstellen. Dank des geringen Stromverbrauchs und ultrakompakten Formfaktors kann er einfach in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Ideal für mobile Nutzer!
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
30 g
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek RTL8761B
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85176990
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
2.0
Breite:
16.5 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
8.6 mm
Gewicht:
2.7 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand:
20 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.