| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7517653 Herst.-Nr.: M033W EAN/GTIN: 5704174600534 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 63 Wh - für Latitude 5420, 5520; Precision 3560 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | M033W | Modell | | EAN/UPC | 5704174600534 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 63 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 4 Zellen - 63 Wh | Entwickelt für | Latitude 5420, 5520; Precision 3560 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität | 63 Wh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität: | 63 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, m033w, 3560, 5420, 5520, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, latitude, 5520;, precision, btrypri63whr4clithbyd, laptop, batterie, lithium, ionen, btry, 63whr, lith, battery, 15.2v, 3941mah, 63wh, 3941, 152v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 68,98* | € 88,71* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 97,11* | € 139,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 192,98* | € 234,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 193,86* | € 234,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|