Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Acer AP12A3i) - Lithium-Polymer - 4 Zellen - 4850 mAh - Schwarz - für Acer Aspire TimelineU M3, M5 (AC61)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AC61 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-7508453
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AC61
EAN/GTIN:
     5902719429729
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Acer AP12A3i) - Lithium-Polymer - 4 Zellen - 4850 mAh - Schwarz - für Acer Aspire TimelineU M3, M5
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  AC61
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902719429729

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Pol - 4850 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer 4 Zellen - 4850 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Acer AP12A3i
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Acer Aspire TimelineU M3, M5

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4850 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Acer AP12A3i
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Acer Aspire TimelineU M3-581TG-32364G52Mnkk, M3-581TG-32366G52Mnkk, M3-581TG-323a4G34Makk, M3-581TG-323a4G52Makk, M3-581TG-323a4G52Mnkk, M3-581TG-323a6G34Mnkk, M3-581TG-33214G52Makk, M3-581TG-33216G34Makk, M3-581TG-52464G12Mn, M3-581TG-52464G12Mnkk, M3-581TG-52464G52Mnkk, M3-581TG-52466G12Mnkk, M3-581TG-52466G52Mnkk, M3-581TG-53314G12Makk, M3-581TG-53314G52Makk, M3-581TG-53316G12Makk, M3-581TG-53316G52Makk, M3-581TG-53334G12Makk, M3-581TG-53336G12Makk, M3-581TG-72634G25Mnkk, M3-581TG-72634G52Mnkk, M3-581TG-72636G12Mnkk, M3-581TG-72636G25Mn, M3-581TG-72636G25Mnkk, M3-581TG-72636G52Mnkk, M3-581TG-73514G12Makk, M3-581TG-73514G52Makk, M3-581TG-73516G25Makk, M3-581TG-73516G52Makk, M3-581TG-73534G52Makk, M3-581TG-73536G25Makk, M3-581TG-7376G25Mnkk, M3-581TG-7376G52Mnkk, M5-481TG-323a4G52Mass, M5-481TG-53314G12Mas, M5-481TG-53314G12Mass, M5-481TG-53314G52Mas, M5-481TG-53314G52Mass, M5-481TG-53316G12Mass, M5-481TG-53316G52Mass, M5-481TG-53336G52Mass, M5-481TG-6814, M5-481TG-6888, M5-481TG-73514G25Mas, M5-481TG-73514G25Mass, M5-481TG-73516G12Mass, M5-481TG-73516G25Mass, M5-481TG-73536G12Mass

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
4 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4850 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
Acer AP12A3i
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, acer, ac61, 4850, greencell, aspire, green, cell, timeline, ultra, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, ap12a3i, lithiumpolymer, zellen, schwarz, timelineu, laptop, batterie, lithium, polymer, battery, 11.1v, 4850mah, batteri, bærbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.