Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue - E27 Starter kit - Warm White - Bluetooth [Energieklasse F] (929002469201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Philips Hue Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Philips Hue Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Philips Hue Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Artikel-Nr.:
     2753I-7496502
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002469201
EAN/GTIN:
     8719514289116
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
Steuerung über Bluetooth und Bridge, kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant. Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält zwei smarte Lampen mit warmweissem Licht und eine Hue Bridge. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen.

Hauptmerkmale

Leistung  2 x 9.5 W
Lichtstrom  1055 lm
Sockel  E27
Energie Effizienzklasse  F

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Leistung:
2 x 9.5 W
Lichtstrom:
1055 lm
Sockel:
E27
Energie Effizienzklasse:
F
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, SmartHome Set, SmartHome Starterset, SmartHome Zentrale, Starter, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, signify starter, 929002469201, philips, white, 1100, 28911600, starter, 2x1050lm, 929001821601, lumen, 1050, signify, išmanioji, lempute|philips|energijos, sanaudos, vatai|šviesos, srautas, liumenu|2700, k|220v240v|bluetooth|929002469201, ledstandardlampe, energieeffizienzklasse, watt, volt, 1.055, lichtstrom, warm, bluetooth
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 55,98*
€ 73,36*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 58,95*
€ 76,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,22*
€ 79,36*
€ 6,90*
ab € 78,39*
€ 100,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.