Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-8474 Herst.-Nr.: 929002469201 EAN/GTIN: 8719514289116 |
| | |
|
| | |
| Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält zwei smarte Lampen mit warmweißem Licht und eine Hue Bridge. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen. Highlights - Steuerung mit App oder Sprache
- Bluetooth-Steuerung per App
- Einstellbarer Timer zum Ein- und Ausschalten
- Weitere Funktionen mit der Hue Bridge verfügbar
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Home über Google Assistant
- Max. Wattage: 9,5 W Sockel: E27 Lumen bei 2700 Kelvin: 1055 lm Kelvin 2700
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 690 g | Höhe: | 14.3 cm | Länge: | 15.4 cm | Breite: | 17.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,96* | € 73,34* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 58,93* | € 76,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,21* | € 79,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 78,38* | € 100,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|