Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC - Tower - Ryzen 9 5900X / 3.7 GHz (90RC00TUGE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion T5 5900X Tower AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion T5 5900X Tower AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion T5 5900X Tower AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion T5 5900X Tower AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion T5 5900X Tower AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion T5 5900X Tower AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion T5 5900X Tower AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7492724
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90RC00TUGE
EAN/GTIN:
     0196118256221
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Gaming PC
Gaming-Computer

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC - Tower - Ryzen 9 5900X / 3.7 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - NVMe - GF RTX 3070 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Raven Black - TopSeller
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  90RC00TUGE
Modell  Legion T5 26AMR5 90RC
EAN/UPC  0196118256221

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Legion T5 26AMR5 - Tower - Ryzen 9 5900X 3.7 GHz - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Tower
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  AMD Ryzen 9 5900X / 3.7 GHz (4.8 GHz) (12 Kerne)
Cache-Speicher  64 MB L3
Cache pro Prozessor  64 MB
RAM  32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express 3.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Farbe  Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.5 cm x 39.6 cm x 41.1 cm
Gewicht  14 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Tower
Integrierte Peripheriegeräte  Vorderer Systemlüfter, transparente Seitenabdeckung, 1 hinterer ARGB-Lüfter, innenliegende Dekoabdeckung, integrierte Ambientebeleuchtung, 150 W Luftstromkühler mit RGB-Leuchte, Legion OY Iconic LED
Gaming  Ja
Farbe  Raven Black
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 9 5900X
Taktfrequenz  3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.8 GHz
Anz. der Kerne  12 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  6 MB
Chipsatz  AMD B550
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 64 MB
Cache pro Prozessor  64 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  2 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1 TB
Schnittstellen Typ  PCI Express 3.0
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  Intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen  4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 vorn)
1 x Mikrofon (1 vorn)
2 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x Audio-Ausgang
1 x HDMI
3 x DisplayPort 1.4a
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragegriff
Kennzeichnung  RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  550 Watt
Effizienz  88%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home Deutsch
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.5 cm
Tiefe  39.6 cm
Höhe  41.1 cm
Gewicht  14 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,6 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Tower
Gaming:
Ja
Farbe:
Raven Black
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
AMD Ryzen 9 5900X
Taktfrequenz:
3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.8 GHz
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
6 MB
Chipsatz:
AMD B550
Installierte Größe:
L3 - 64 MB
Cache pro Prozessor:
64 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
2 x 16 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Einschübe:
Intern 3.5" (8.9 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Tragegriff
Kennzeichnung:
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
550 Watt
Effizienz:
88%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Breite:
20.5 cm
Tiefe:
39.6 cm
Höhe:
41.1 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Lenovo Laptops, Lenovo Notebooks, Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, laptop 32 gb ram lenovo, lenovo laptops, lenovo notebook 32gb ram, lenovo, 3070, legion, 90rc00tuge, ryzen, 5900x, 5900, 26amr5, tower, home, wlan, 90rc, nvme, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, bluetooth, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, raven, black, topseller, 80211abgnacax, monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.993,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,75*
€ 2.631,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.188,92*
€ 2.604,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,28*
€ 2.505,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,02*
€ 2.443,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,69*
€ 2.372,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.