| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7491461 Herst.-Nr.: PY-WBS63A EAN/GTIN: 4065221329749 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Windows Server 2016 Standard Downgrade/Down-edition - Medien - DVD | Gruppe | Betriebssysteme | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | PY-WBS63A | EAN/UPC | 4065221329749 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Windows Server 2016 Standard Downgrade/Down-edition - Medien | Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2016 Standard | Produkttyp | Medien | Media | DVD-ROM | Ausführliche Details Allgemein | | Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2016 Standard | Produkttyp | Medien | Media | DVD-ROM | | | Systemanforderungen | | Min. Prozessortyp | 1.4 GHz | Min. Arbeitsspeicher | 512 MB | Min Festplattenspeicherplatz | 32 GB | Zusätzliche Anforderungen | Maus oder kompatibles Peripheriegerät, DVD-ROM, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, Internetverbindung, Tastatur, SVGA-Grafikkarte, 1024 x 768 Monitorauflösung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Betriebssystem: | Microsoft Windows Server 2016 Standard | Produkttyp: | Medien | Media: | DVD-ROM | Min. Prozessortyp: | 1.4 GHz | Min. Arbeitsspeicher: | 512 MB | Min Festplattenspeicherplatz: | 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2016, fujitsu, standard, windows, server, pywbs63a, dg/de, technology, solutions, dgde, wbs63a, downgrade, downedition, microsoft, downgrade/downedition, medien, downgradedownedition, down, edition, winsvr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,56* | € 87,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 76,14* | € 99,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 76,15* | € 99,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 78,52* | € 102,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|