Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-745850 Herst.-Nr.: 54324.1 EAN/GTIN: 4049759072339 |
| |
|
| | |
| Übersicht U-DQ(ZN)BH 24G 62,5/125µ OM1LSZH schwarz (54324.1) Features - Universalkabel U-DQ mit OM1 Faser
- U-DQ (BN) H 24G (1x24) 62,5/125µ
- Geeignet für Erdverlegung und Innenverlegung,
- Nagetierschutz (nicht metallisch),
- Feuchtigkeitssperre halogenfrei, metallfreier
- Aufbau, LSZH, UV-stabil
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, 54324, 543241, udq(zn)bh, schwarz, efbelektronik, 54324.1, udqznbh, 625125, 125µ, elektronik, lszh, einsatzgebiete:zur, ortsfesten, verlegung, innerhalb, außerhalb, gebäudenin, kabelkanälen, rohren, kabelpritschenmaschinelles, einziehen, aufzeichnenden, kraftmesseinrichtungen, zulässigdirekte, erdverlegung, nicht |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,12* | € 2,64* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,74* | € 2,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 9,90* | ab € 1,96* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 2,38* | € 3,73* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,44* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|