Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Außenkabel OM1 U-DQZNBH 62,5125 sw hfr MM62,5125 Kabel längswasserdicht 54324.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LWL Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 24, OM1, LSZH, schwarz
LWL Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 24, OM1, LSZH, schwarz
LWL Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 24, OM1, LSZH, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E864C00
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     54324.1
EAN/GTIN:
     4049759072339
Suchbegriffe:
Erdkabel
LSZH-Kabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Außenkabel OM1 U-DQZNBH 62,5125 sw hfr MM62,5125 Kabel längswasserdicht 54324.1
Weitere Informationen:
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm mm
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Multimode 62,5/125
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OM1
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
LSZH
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Mit Nagetierschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,56*
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,73*
6 Tage
1000
1
pro Meter
€ 9,90*
ab € 1,96*
€ 3,07*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,70*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,43*
€ 21,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.