Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe - Größe 1,5 (3084000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-742711
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     3084000
EAN/GTIN:
     3147330005286
Suchbegriffe:
3084000
nobo
größe
tkarten

Produkttext

T-Karten-Systeme sind geeignet für Planung und Nachverfolgung. Sei es wöchentliche, jährliche oder spezielle Projektplanung, das System ist so flexibel wie Sie wünschen! Wenn Sie sich für den Planungszeitraum entschieden haben, benutzen Sie Titelstreifen und Indexstreifen um Zeiten, Termine, Projektnamen etc. festzulegen. Mit den T-Karten halten Sie Informationen fest, der "T"-Kopf der Karte dient dabei als Titelzeile, die restliche Fläche ist für Notizen. Nachverfolgen können Sie zum Beispiel Bemusterungen, Werkzeugverleih, Ausstellungsmaterial, Car Pools, Raumplanung …die Liste lässt sich beliebig fortsetzen! Nehmen Sie Ihre Projekte und Termine einfach mit. 2-teilige Sammelmappe aus schwarzem PVC Erweiterbar durch einfaches Hinzufügen von Erweiterungselementen, Leporello-Faltung 2 Formate erhältlich: - 4 Kartenträger für 17 T-Karten Grösse 1,5 pro Element - 3 Kartenträger für 16 T-Karten Grösse 2 pro Element

Hauptmerkmale

Technische Details  
Materialien  Polyvinylchlorid
T-Card-System  Ja
T-Card-Größe  1.5
Zahl Slots  17
Anzahl der Platten  2
Ursprungsland  China
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  354 g
Verpackungsbreite  31,7 cm
Verpackungshöhe  6 mm
Verpackungstiefe  23,9 cm
Paketgewicht  363 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Multi, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Materialien:
Polyvinylchlorid
T-Card-System:
Ja
T-Card-Größe:
1.5
Zahl Slots:
17
Anzahl der Platten:
2
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
31,7 cm
Verpackungshöhe:
6 mm
Verpackungstiefe:
23,9 cm
Paketgewicht:
363 g
Produktfarbe:
Multi, Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 30,13*
€ 41,98*
1
€ 5,50*
ab € 29,44*
€ 41,98*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 43,54*
€ 58,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
3084100
ab € 14,63*
Sonstiges
Nobo
3084700
ab € 15,29*
Sonstiges
Nobo
3084600
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.