Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Planer, für T-Karten Gr.1,5, 2-teilig, 4 Spalten, 17 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Planer, für T-Karten Gr.1,5, 2-teilig, 4 Spalten, 17 Fächer
Mini Planer, für T-Karten Gr.1,5, 2-teilig, 4 Spalten, 17 Fächer
Mini Planer, für T-Karten Gr.1,5, 2-teilig, 4 Spalten, 17 Fächer
Mini Planer, für T-Karten Gr.1,5, 2-teilig, 4 Spalten, 17 Fächer
Mini Planer, für T-Karten Gr.1,5, 2-teilig, 4 Spalten, 17 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1011-3084000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     3084000
EAN/GTIN:
     3147330005286
Nobo Mini Planer für T-Karten, 2-teilig. Für T-Karten Gr. 1,5. Jedes Element mit 4 Spalten und 17 Fächern. Mit Leporello-Faltung. Kann durch zusätzliche Erweiterungselemente vergrößert werden. Kapazität: 136 T-Karten. 2 Kartenträger mit je 17 Schlitzen für T-Karten Gr. 1,5. Material: PVC, schwarz. Format: 240 x 315 mm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
2-teilig. Mit Leporello-Faltung. Kann durch zusätzliche Erweiterungselemente vergrößert werden. Kapazität: 96 T-Karten. 2 Kartenträger mit je 17 Schlitzen für T-Karten Gr. 1,5.
Tafel beschreibbar:
Nein
Anzahl der Planungsfelder:
16
Farbe:
schwarz
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Tafel magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
schwarz
Ausführung der Modularität:
3
Breite der Tafel:
24
Material des Rahmens:
PVC
Höhe der Tafel:
31.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
3084100
ab € 14,65*
Sonstiges
Nobo
3084700
ab € 15,27*
Sonstiges
Nobo
3084600
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.