Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods - 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth - für iPad/iPhone/iPod/TV/Watch (MME73ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7414939
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MME73ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252818527
Suchbegriffe:
AirPods
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Apple AirPods - 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth - für iPad/iPhone/iPod/TV/Watch
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MME73ZM/A
Modell  AirPods
EAN/UPC  0194252818527

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple AirPods 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Mac
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrstöpsel
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Adaptive EQ
Betriebsart des Mikrofons  Beamforming
Mit Mikrofonen  2
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel
Intelligenter Assistent  Siri
Entwickelt für  10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 10.9" iPad Air; 27,90cm (11") iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iMac; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 4; 5; iPhone 11, 12, 13, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; Mac mini; MacBook; MacBook Air; MacBook Pro; TV 4K, HD

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Generation  3. Generation
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Mac
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Ladekoffer: 5.44 cm x 2.138 cm x 4.64 cm / 37.91 g
Breite  1.826 cm
Tiefe  1.921 cm
Höhe  3.079 cm
Gewicht  4.28 g
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Schutz  IPX4
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrstöpsel
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Adaptive EQ
Besonderheiten  Apple H1 Chip
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Beamforming
Mit Mikrofonen  2
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel
  
Tracking  
Sensoren  Bewegungserkennender Beschleunigungsmesser, spracherkennender Beschleunigungsmesser, Kraftsensor, Hauterkennungs-Sensor
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Intelligenter Assistent  Siri
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelloses Ladecase, Kabel USB-C auf Lightning
  
Stromversorgung  
Automatisches Ein/Aus  Ja
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar
Wireless-Ladestandards  Qi
Betriebszeit (bis zu)  6 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Std.
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4 Std.
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Std.
Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 20 Std.
Wiedergabe (Transparenzmodus ein): bis zu 5 Std.
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation)
Apple 10.5" iPad Air (3. Generation)
Apple 10.5" iPad Pro
Apple 10.9" iPad Air (4. Generation)
Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)
Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation, 5. Generation)
Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation)
Apple 9.7" iPad Pro
Apple iMac (Anfang 2019, Anfang 2021, Ende 2014, Ende 2015, Mitte 2015, Mitte 2017, Mitte 2020)
Apple iPad Air 2
Apple iPad mini (6. Generation)
Apple iPad mini 4 (4. Generation)
Apple iPad mini 5 (5. Generation)
Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max
Apple iPod touch (7G)
Apple Mac mini (Anfang 2020, Ende 2014, Ende 2018, Ende 2020)
Apple Mac Pro (Ende 2013, Ende 2019)
Apple MacBook (Anfang 2015, Early 2016, Mitte 2017)
Apple MacBook Air (Anfang 2015, Anfang 2020, Ende 2018, Ende 2020, Mitte 2017, Mitte 2019)
Apple MacBook Pro (Anfang 2013, Anfang 2015, Anfang 2020, Ende 2012, Ende 2013, Ende 2016, Ende 2019, Ende 2020, Ende 2021, Mitte 2012, Mitte 2014, Mitte 2015, Mitte 2017, Mitte 2018, Mitte 2019)
Apple TV 4K, HD
Apple Watch

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Generation:
3. Generation
Kompatibilität:
iPhone, iPad, iPod, Mac
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Ladekoffer: 5.44 cm x 2.138 cm x 4.64 cm / 37.91 g
Breite:
1.826 cm
Tiefe:
1.921 cm
Höhe:
3.079 cm
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Schutz:
IPX4
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrstöpsel
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Adaptive EQ
Besonderheiten:
Apple H1 Chip
Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Beamforming
Mit Mikrofonen:
2
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Intelligenter Assistent:
Siri
Zubehör im Lieferumfang:
Kabelloses Ladecase, Kabel USB-C auf Lightning
Automatisches Ein/Aus:
Ja
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar
Wireless-Ladestandards:
Qi
Betriebszeit (bis zu):
6 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, iPad Zubehör, iPod Zubehör, bluetooth kopfhörer im ohr apple, earphones apple, earphone, apple, airpods, generation, magsafe, mme73zma, mme73zm/a, mme73zm, case, bluetooth, charging, with, true, wirelesskopfhörer, mikrofon, ohrstöpsel, wirelesskopfhrer, ohrstpsel, wireless, kopfhörer, ladecase, 2021, weiß, gen., white, kabellos, headset
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 158,02*
€ 190,55*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 159,62*
€ 191,83*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 159,05*
€ 191,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,67*
€ 192,93*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 169,01*
€ 201,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.