Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-6140 Herst.-Nr.: MME73ZM/A EAN/GTIN: 0194252818527 |
| |
|
| | |
| Die neuen AirPods. Mit 3D Audio, das Sound überall um dich herum platziert, einem Adaptiven EQ, der Musik an deine Ohren anpasst, einer längeren Batterielaufzeit und Schutz vor Schweiß und Wasser. Das ganze Erlebnis ist einfach magisch. Highlights - In Ear Kopfhörer im neuen konturiertem Design
- 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum
- Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst
- Steuere mit dem Drucksensor dein Entertainment, nimm Anrufe an, beende sie und mehr
- Vor Schweiß und Wasser geschützt (IPX4)
- Schneller Zugriff auf Siri, indem du einfach Hey Siri sagst
- Einfaches Setup, In-Ear Erkennung und automatisches Wechseln für ein fast magisches Erlebnis
- Teile Audio ganz einfach zwischen zwei Paar AirPods auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Apple TV
- Bis zu 30 h Wiedergabe mit dem MagSafe Ladecase
- Bis zu 6 h Wiedergabe mit einer Aufladung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 182 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10.1 cm | Breite: | 10.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, iPad Zubehör, iPod Zubehör, bluetooth kopfhörer im ohr apple, earphones apple, earphone |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 157,90* | € 189,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 158,57* | € 190,88* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 159,75* | € 190,89* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 160,71* | € 191,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 160,86* | € 193,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|