Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Z690 PG Riptide - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z690 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 PG Riptide Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7407825
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBHQ0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936111
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Z690 PG Riptide - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z690 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBHQ0-A0UAYZ
Modell  Z690 PG Riptide
EAN/UPC  4710483936111

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Z690 PG Riptide - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z690
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z690
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 12. Generation)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  8 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x Ultra M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z690
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 12. Generation)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  4800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
3 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (für Intel CNVi WLAN-Modul)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Schnittstellen  1 x HDMI
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x PS/2-Tastatur/-maus
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2x2
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker
1 x TOSLINK
1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker
2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen  1 x SPI - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Mehrsprachiges BIOS, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  ASRock Instant Flash, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, Premium 60A Power Choke, 13 Phase Power Design, 2oz Copper PCB, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Hyper M.2, ASRock USB 3.2 Gen2, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand, 4 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel, Grafikkartenhalter
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Kennzeichnung  FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel Z690
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
(unterstützt Intel Core der 12. Generation)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
4800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkschnittstellen:
2.5 Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, asrock mainboard, z690, asrock, 1700, riptide, usbc, motherboard, 90mxbhq0a0uayz, lga1700sockel, lga1700, sockel, chipsatz, gen1, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, mxbhq0, a0uayz, onboard, grafik, kanal, intel, core, retail, ddr4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 118,69*
€ 148,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,73*
€ 155,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 123,60*
€ 155,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 125,18*
€ 157,51*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 132,41*
€ 165,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.