Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro UP SuperServer 510T-MR - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") (SYS-510T-MR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro UP SuperServer 510T-MR Rack-Montage
Supermicro UP SuperServer 510T-MR Rack-Montage
Artikel-Nr.:
     2753I-7399799
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-510T-MR
EAN/GTIN:
     0672042459124
Suchbegriffe:
Barebone Server
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro UP SuperServer 510T-MR - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  SYS-510T-MR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro UP SuperServer 510T-MR - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ  Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Prozessor  Keine CPU
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
RAM  0 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller  RAID (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Netzwerk  GigE
Stromversorgung  (50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung  Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 50.7 cm x 4.3 cm
Gewicht  8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  4
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Keine CPU
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
CPU-Anschluss  LGA1200-Sockel
Chipsatz  Intel C256
Bezeichnung des Motherboard  Supermicro X12STH-SYS
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x RAID
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  ASPEED AST2600
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Intel I210
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  IPMI 2.0
Leistungsmerkmale  IP KVM-Unterstützung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe (x16-/x8-Modus)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 - Low Profile (x0-/x8-Modus)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280/22110 (Key M)
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
3 x USB 3.2 Gen 1 (1 intern)
1 x VGA
2 x USB 2.0
1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45
1 x serial
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  CPU Heatsink, Luftkanal, Riser-Karte
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Redundante Stromversorgung  Ja
Plan für redundante Stromversorgung  1+1
Installierte Anzahl  2
Max. unterstützte Anzahl  2
Erforderliche Netzspannung  (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung  400 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  50.7 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  61 cm
Transporttiefe  74.9 cm
Transporthöhe  21.6 cm
Transportgewicht  13.8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,9 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit:
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
4
Farbe:
Schwarz
CPU:
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
LGA1200-Sockel
Chipsatz:
Intel C256
Bezeichnung des Motherboard:
Supermicro X12STH-SYS
Installierte Anzahl:
0 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
8
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2600
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Intel I210
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
IPMI 2.0
Einschübe:
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
CPU Heatsink, Luftkanal, Riser-Karte
Gerätetyp:
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung:
Ja
Plan für redundante Stromversorgung:
1+1
Max. unterstützte Anzahl:
2
Erforderliche Netzspannung:
(50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung:
400 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
50.7 cm
Höhe:
4.3 cm
Transportbreite:
61 cm
Transporttiefe:
74.9 cm
Transporthöhe:
21.6 cm
Transportgewicht:
13.8 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Weitere Suchbegriffe: Motherboard, Rack Server, Server, 1 he super micro server, intel mainboard, supermicro mainboard, supermicro, sys510tmr, keine, 510t, superserver, server, 510tmr, rackmontage, 1weg, sata, hotswap, 3.5", schacht/schächte, ast2600, gige, kein, betriebssystem, monitor:, keiner, schwarz, 2600, schachtschchte, monitor, rack, montage, swap
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.090,21*
€ 1.195,84*
Frei Haus
ab € 1.156,21*
€ 1.260,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.209,11*
€ 1.320,10*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.223,47*
€ 1.331,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,33*
€ 1.584,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,29*
€ 1.574,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,30*
€ 1.536,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,47*
€ 1.501,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,47*
€ 1.455,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.