Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology SmartRAID 3258-16i /e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s (3258C16IXS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microchip Technology SmartRAID 3258-16i /e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s
Microchip Technology SmartRAID 3258-16i /e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7398400
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     3258C16IXS
EAN/GTIN:
     0760884158470
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  SAS-4, Serial ATA III
Hostschnittstelle  PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version  4.0
  
Leistungen  
RAID Level  0,1,5,6,10,50,60
RAID-Level-Migration  Ja
Datenübertragungsrate  24 Gbit/s
SSD-Unterstützung  Ja
RAM-Speicher  8192 MB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  3200 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung  Ja
Anzahl der unterstützten Geräte  16
Online-Kapazitätserweiterung  Ja
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  167 mm
Höhe  64 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS-4, Serial ATA III
Hostschnittstelle:
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
RAID Level:
0,1,5,6,10,50,60
RAID-Level-Migration:
Ja
Datenübertragungsrate:
24 Gbit/s
SSD-Unterstützung:
Ja
RAM-Speicher:
8192 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte:
16
Online-Kapazitätserweiterung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
167 mm
Höhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, 3258, microchip, 3258c16ixs, smartraid, adaptec, 325816i, sas/nvme, port, pcie, gbps, profile, controller, 325816i/e, ddr4/3200, technology, raidcontroller, express, gbit/s, 3200, sasnvme, 325816ie, ddr43200, gbits, nvme, ddr4, raid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.195,87*
€ 1.303,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.354,82*
€ 1.474,09*
Frei Haus
ab € 1.351,06*
€ 1.474,19*
€ 1,93*
ab € 1.654,68*
€ 1.793,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,09*
€ 1.754,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,55*
€ 1.749,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,50*
€ 1.702,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,24*
€ 1.662,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,82*
€ 1.612,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.