Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP KI04) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2200 mAh - Schwarz - für HP Pavilion Laptop 14, 15, 17 (HP90)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell HP90 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP90 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP90 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP90 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP90 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP90 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-7397507
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP90
EAN/GTIN:
     5902719422119
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP KI04) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2200 mAh - Schwarz - für HP Pavilion Laptop 14, 15, 17
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  HP90
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902719422119

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 2200 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP KI04
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP Pavilion Laptop 14, 15, 17

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.4 / 14.8 V
Kapazität  2200 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP KI04
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überentladungsschutz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Pavilion Laptop 14-ab021la, 14-ab066us, 14-ab155la, 15-ab002ns, 15-ab004la, 15-ab008na, 15-ab027cl, 15-ab063cl, 15-ab066na, 15-ab088ca, 15-ab090na, 15-ab095na, 15-ab100ns, 15-ab101ax, 15-ab102ng, 15-ab107nf, 15-ab107ng, 15-ab110nl, 15-ab111la, 15-ab112ns, 15-ab113nl, 15-ab114ng, 15-ab114ns, 15-ab115ng, 15-ab115ns, 15-ab116la, 15-ab116ns, 15-ab117ns, 15-ab122nc, 15-ab126la, 15-ab126nl, 15-ab127na, 15-ab127nc, 15-ab137ca, 15-ab142cy, 15-ab143cl, 15-ab146na, 15-ab150sa, 15-ab153no, 15-ab153nr, 15-ab155nw, 15-ab155sa, 15-ab199cy, 15-ab201ns, 15-ab202ng, 15-ab202nt, 15-ab203nt, 15-ab204cy, 15-ab205cy, 15-ab206cy, 15-ab207cy, 15-ab208nf, 15-ab208nt, 15-ab209nt, 15-ab210nm, 15-ab211nh, 15-ab211nt, 15-ab213ng, 15-ab214nt, 15-ab215nt, 15-ab216ns, 15-ab217cy, 15-ab217nt, 15-ab218nt, 15-ab219cy, 15-ab219nt, 15-ab220cy, 15-ab220no, 15-ab220nt, 15-ab222no, 15-ab223ng, 15-ab230nw, 15-ab232nf, 15-ab232ng, 15-ab238tu, 15-ab243cl, 15-ab245nf, 15-ab247ng, 15-ab248ng, 15-ab249ng, 15-ab249nl, 15-ab250ng, 15-ab251, 15-ab251nl, 15-ab251nr, 15-ab254nm, 15-ab254sa, 15-ab267nr, 15-ab271na, 15-ab271nd, 15-ab276nf, 15-ab278nw, 15-ab291sa, 15-ab293cl, 15-ab294nb, 15-ab506na, 15-ab511na, 15-ab513na, 15-ab536nz, 15-ab562nz, 15-ab564nz, 15-ab566tx, 15-ab582nz, 17-g003ns, 17-g022nf, 17-g030ds, 17-g061us, 17-g077cl, 17-g102ni, 17-g103nh, 17-g105ns, 17-g108nc, 17-g112nc, 17-g114nl, 17-g117nf, 17-g120na, 17-g120nf, 17-g125cy, 17-g126cy, 17-g127cl, 17-g128cy, 17-g128ds, 17-g130cy, 17-g130na, 17-g131na, 17-g131nr, 17-g134ds, 17-g135na, 17-g143nb, 17-g147cy, 17-g148ng, 17-g149ds, 17-g152nw, 17-g153cy, 17-g153nh, 17-g155nl, 17-g158no, 17-g159nf, 17-g159no, 17-g161nf, 17-g164ng, 17-g165no, 17-g167cl, 17-g172nd, 17-g173ca, 17-g173nf, 17-g180nf, 17-g183nd, 17-g185nf, 17-g186cy, 17-g186nf, 17-g188cy, 17-g189cy, 17-g192dx, 17-g193cy, 17-g194cy, 17-g195cy, 17-g198cy, 17-g199cy, 17-g201cy, 17-g202cy, 17-g203cy, 17-g216cy, 17-g218cy, 17-g219cy, 17-g221cy

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.4 / 14.8 V
Kapazität:
2200 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
HP KI04
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 14,8v, notebookakku für hp, hp90, 2200, green, cell, greencell, pavilion, ki04, akku, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, lithiumionen, zellen, schwarz, laptop, batterie, lithium, ionen, notebookersatzteil, notebookakku, 14.8, hp90., typ:, markenkompatibilität:, kompatibilität:, 14ab
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,83*
€ 24,97*
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 43,41*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 43,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,30*
€ 50,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.