Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 16GB - USB2.0 - Silber (Packung mit 3) (3421473)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso 3521473 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521473 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521473 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521473 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521473 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521473 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7396881
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3421473
EAN/GTIN:
     4034303028597
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Silber (Packung mit 3)
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Intenso
Hersteller Art. Nr.  3421473
Modell  Alu Line
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Silber
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.x oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10, Windows 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Silber
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Aluminiumgehäuse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.x oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10, Windows 11
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  60 mm
Tiefe  17 mm
Höhe  6 mm
Gewicht  8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Silber
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Aluminiumgehäuse
Breite:
60 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 16 gb intenso usb 2.0, flash stick, flash stick 16 gb, 3521473, intenso, line, silber, usbsticks, 3421473, sticks, usbflashlaufwerk, packung, flash, laufwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
481
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,40*
€ 17,78*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,66*
€ 34,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521483
ab € 12,80*
Zubehör
Intenso
3521495
ab € 8,13*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,45*
Zubehör
Intenso
3521471
ab € 3,88*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,90*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 4,53*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,67*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,38*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,37*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,49*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 5,51*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,53*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,53*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.