Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara RSD-M01 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil (RSD-M01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aqara RSD-M01 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil Erweiterungsmodul
Aqara RSD-M01 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil Erweiterungsmodul
Aqara RSD-M01 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil Erweiterungsmodul
Aqara RSD-M01 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.:
     2753I-7395654
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     RSD-M01
EAN/GTIN:
     6970504215085
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Schnittstelle  Zigbee 3.0
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
  
Leistung  
Batteriebetrieben  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  42 mm
Tiefe  37 mm
Höhe  165 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
Zigbee 3.0
Betriebstemperatur:
10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Batteriebetrieben:
Ja
Breite:
42 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rollladensteuerung, SmartHome Zentrale, smarthome rollladensteuerung, rsdm01, aqara, xiaomi, homekit, roller, shade, driver, smart, home, rolgordijn, rollladen, treiber, rollladensteuerung, weiß, apple, silnik, rolet, zentrale, steuereinheit, zubehörteil, zubehrteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,42*
€ 57,27*
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 44,92*
€ 59,23*
€ 4,00*
ab € 47,23*
€ 63,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,37*
€ 70,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.