Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent ACS 800 Serial Console ACS804MEAC - Konsolenserver (ACS804MEAC-404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertiv Avocent ACS804MEAC-404 Konsolenserver RJ-45
Vertiv Avocent ACS804MEAC-404 Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     2753I-7392905
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     ACS804MEAC-404
EAN/GTIN:
     0636430087436
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Konsolenserver
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...

Übersicht

Kurzinfo  Avocent ACS 800 Serial Console ACS804MEAC - Konsolenserver - 4 Anschlüsse - GigE, RS-232, RS-422, RS-485 - Analogsteckplätze: 1 - 1U
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Vertiv
Hersteller Art. Nr.  ACS804MEAC-404
Modell  Avocent ACS804MEAC-404
EAN/UPC  7612205057494

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Avocent ACS 800 Serial Console ACS804MEAC - Konsolenserver
Gerätetyp  Konsolenserver
Formfaktor  Extern - 1U
Lokalisierung  Vereinigte Staaten
Prozessor  1 x ARM A9 - 766 MHz
RAM  1 GB
Flash-Speicher  16 GB
Anz. Anschlüsse  4
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Protokolle und Spezifikationen  ITU V.92
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)  1
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.3 cm x 18.2 cm x 2.95 cm
Gewicht  1.09 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Konsolenserver
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Integrierte Peripheriegeräte  Temperature sensor
Breite  21.3 cm
Tiefe  18.2 cm
Höhe  2.95 cm
Gewicht  1.09 kg
Lokalisierung  Vereinigte Staaten
  
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität  
Installierte Prozessoren  1 x ARM A9 766 MHz
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  1 GB DDR3L SDRAM
Flash-Speicher  16 GB
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  4
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll  IPSec, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI
Statusanzeiger  Stromversorgung, Status
Leistungsmerkmale  Abtastautomatik pro Gerät, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), IPv4-Unterstützung, Pager-Alarm, SNMP-Trap, E-Mail-Benachrichtigung, Ausfallsicherung, Zero-touch provisioning (ZTP), One-Time Password (OTP), Unterstützung für IP-Weiterleitung, Break-over SSH-Unterstützung, Unterstützung von 4G USB-Dongle
Verschlüsselungsalgorithmus  RSA
Authentifizierungsmethode  SecurID, Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), DSView
  
Kommunikationsformen  
Protokolle und Spezifikationen  ITU V.92
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)  1
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x RS-232/422/485 - RJ-45
2 x 1000Base-T - RJ-45
1 x Konsole - RJ-45
4 x USB 2.0 - Type A
1 x Sensor - RJ-45
4 x Digitalausgang
1 x Digitaleingang - RJ-45
1 x Modem
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL, EN 60950, ICES-003, CB, KCC, RCM, CU
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  28 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Linux
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gerätetyp:
Konsolenserver
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Integrierte Peripheriegeräte:
Temperature sensor
Breite:
21.3 cm
Tiefe:
18.2 cm
Höhe:
2.95 cm
Lokalisierung:
Vereinigte Staaten
Installierte Prozessoren:
1 x ARM A9 766 MHz
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
1 GB DDR3L SDRAM
Flash-Speicher:
16 GB
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
4
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll:
IPSec, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Status
Verschlüsselungsalgorithmus:
RSA
Protokolle und Spezifikationen:
ITU V.92
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports):
1
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
28 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Linux
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: kaltgeraete verlaengerung, vertiv, serial, acs804meac404, console, avocent, acs804meac, konsolenserver, anschlüsse, gige, rs232, rs422, rs485, analogsteckplätze:, anschlsse, analogsteckpltze, analogsteckplätze, 4port, acs800, analog, external, ac/dc, modem, acdc, port, with, power
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,99*
€ 714,00*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 801,66*
€ 815,48*
€ 6,90*
ab € 802,65*
€ 815,49*
Frei Haus
ab € 829,34*
€ 842,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,48*
€ 970,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,85*
€ 969,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,31*
€ 965,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,83*
€ 961,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,66*
€ 953,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.