Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent ACS804MEAC-404 Konsolenserver RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent ACS804MEAC-404 Konsolenserver RJ-45
Vertiv Avocent ACS804MEAC-404 Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     C5X3G-ACS804MEAC-404
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     ACS804MEAC-404
EAN/GTIN:
     636430087436
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Konsolenserver
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Das serielle Konsolensystem Avocent ACS 800 basiert auf den renommierten Technologien von Vertiv, die in Rechenzentren auf der ganzen Welt eingesetzt werden, und vereint die wichtigsten Funktionen in einem aufregend kompakten und kostengünstigen Formfaktor. Der ACS 800 bietet seriellen Zugriff, Umweltüberwachung, IoT-Integration und Fernvernetzung für randorientierte Marktsektoren wie Finanzinstitute, Einzelhandelsketten und Bildungseinrichtungen.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Abmessungen (BxTxH):
212.6 x 181.9 x 29.5 mm
Gewicht:
1089 g
Prozessorfamilie:
ARM Cortex-A9
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A9
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessortaktfrequenz:
667 MHz
Konsolen-Port:
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7 W
Stromverbrauch (max.):
28 W
DC input Spannung:
12 V
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
1
Flash-Speicher:
16000 MB
RAM-Kapazität:
1024 MB
RAM-Typ:
DDR3L
eMMC-Kapazität:
16 GB
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
IP-Weiterleitungsunterstützung:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv6
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Faser
Sicherheit:
UL (USA), cUL (CANADA), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
Rack-Einbau:
Ja
Internes Modem:
Ja
Zero touch provisioning (ZTP):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Temperatursensor:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ereignisprotokollierung:
Ja
Zertifizierung:
FCC Class A, CE Class A (EU), ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), RCM (Australia), Customs Union (CU), KCC (Korea)
Authentisierung Methode:
LOCAL, RADIUS, LDAP, TACACS+ and ONE TIME PASSWORD(OTP)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2
IP-Adressen Filter:
Ja
Einmaliges Passwort (OTP):
Ja
RSA-SecurID:
Ja
Management-Protokolle:
CLI, HTTP/HTTPS, SNMP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,40*
€ 957,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,50*
€ 938,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,69*
€ 904,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,82*
€ 880,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,66*
€ 846,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.