Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 5,0 EDR - Klasse 2 (61014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7348219
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61014
EAN/GTIN:
     4043619610143
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 5.0 EDR - Klasse 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  61014
Modell  
EAN/UPC  4043619610143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Netzwerkadapter - USB
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.3 cm x 1.9 cm x 0.6 cm
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Prozessor  1 x Realtek Semiconductor RTL8761BUV
Produktzertifizierungen  USB 1.1
Systemanforderungen  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, Bluetooth (BLE) Clients Support
Produktzertifizierungen  USB 1.1
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x Realtek Semiconductor RTL8761BUV
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  X USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Verpackung  Retail
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
  
Maße und Gewicht  
Breite  1.3 cm
Tiefe  1.9 cm
Höhe  0.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB
Anschlusstechnik:
Kabellos
Bluetooth-Klasse:
Klasse 2
Datenübertragungsrate:
3 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB, Bluetooth (BLE) Clients Support
Produktzertifizierungen:
USB 1.1
Antenne:
Intern
Prozessor:
1 x Realtek Semiconductor RTL8761BUV
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Schnittstellen:
X USB - 4-polig USB Typ A
Verpackung:
Retail
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Breite:
1.3 cm
Tiefe:
1.9 cm
Höhe:
0.6 cm
Weitere Suchbegriffe: delock adapter bluetooth, adapter bluetooth, delock, 61014, bluetooth, adapter, micro, design, netzwerkadapter, klasse, 4014619604333, [61014], netzwerkkarte, mbit/s, mbits, mbit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 9,53*
€ 13,56*
€ 6,78*
ab € 9,58*
€ 13,63*
€ 6,70*
ab € 9,89*
€ 14,05*
5 Tage
36
€ 9,90*
ab € 11,22*
€ 15,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,53*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.