Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Bluetooth 5.0 Adapter im Micro Design, Delock® [61014]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Bluetooth 5.0 Adapter im Micro Design, Delock® [61014]
USB Bluetooth 5.0 Adapter im Micro Design, Delock® [61014]
USB Bluetooth 5.0 Adapter im Micro Design, Delock® [61014]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8675
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61014
EAN/GTIN:
     4014619604333
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Kurzbeschreibung
Der USB Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Der Bluetooth Adapter kann jederzeit am Notebook angeschlossen bleiben, da er nur ca. 5 mm aus dem USB Anschluss herausragt.

Bluetooth 5.0
Durch den Bluetooth 5.0 Standard benötigt dieser Adapter weniger Strom und verfügt über eine schnellere Datentransferrate. Des Weiteren lässt er sich ganz einfach mit den Endgeräten koppeln.
Ohne Barriere zwischen Sender und Empfänger sind so im Freien Verbindungen bis zu 200 Metern möglich. Und das bei einer Sendeleistung von 100 mW.
Zudem können Datenpakete nun bis 255 Byte, statt wie bisher 31 Byte groß sein.

IoT
Das Internet der Dinge (IdD), oder auch Internet of Things (IoT), stellt den Oberbegriff für die Vernetzung intelligenter Gegenstände dar. Die Kommunikation erfolgt sowohl untereinander als auch mit dem Internet.
Ziel ist es, dass der Gegenstand, z. B. der Staubsaugerroboter, kontinuierlich Zustandsinformationen im Internet zur Verfügung stellt, die dann mit Hilfe einer App abruf- und steuerbar sind.
Dank des geringen Stromverbrauchs und der größeren Datenübertragungsrate erfüllt Bluetooth 5 alle Kommunikationsanforderungen und ist somit ideal für Smart-Home-Geräte des IoT (Internet of Things) geeignet.

Spezifikation
- Anschluss: 1 x USB 1.1 Typ-A Stecker
- Chipsatz: Realtek RTL8761BUV
- Bluetooth Standard 5.0 Dual Modus + EDR + BLE
- Klasse 2, Reichweite bis zu 20 Meter
- Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 GHz
- Datentransferrate bis zu 3 Mbps
- Maße (LxBxH): ca. 19 x 13 x 6 mm

Systemvoraussetzungen
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt
- USB Bluetooth Adapter
- Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 9,55*
€ 13,59*
1
€ 6,78*
ab € 9,54*
€ 13,76*
1
€ 6,70*
ab € 10,56*
€ 14,79*
4
€ 6,95*
ab € 11,05*
€ 15,27*
Lager 767
25
1
€ 9,90*
ab € 11,23*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.