Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Broadcom MegaRAID MR416i-p - Speichercontroller (RAID) (P06367-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P06367-B21 RAID-Controller PCI Express x16
HPE P06367-B21 RAID-Controller PCI Express x16
Artikel-Nr.:
     2753I-7345603
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06367-B21
EAN/GTIN:
     0190017298498
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom MegaRAID MR416i-p - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8 - für ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P06367-B21
EAN/UPC  0190017298498

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom MegaRAID MR416i-p - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Bustyp  PCIe 4.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse  4 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen  SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.7 cm
Gewicht  146 g
Entwickelt für  ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus  PCIe 4.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse  4 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Verbindungen  1 x PCIe 4.0 x8
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  StorCLI, HII (UEFI Human Interface Infrastructure), UEFI System Utilities (Speicherkonfiguration), MegaRAID Storage Administrator, Redfish (Inventory and Events)
Erforderliches Betriebssystem  SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  15.7 cm
Gewicht  146 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, DL385 Gen10 Plus (v2), DL385 Gen10 Plus Entry (v2)
Entwickelt für  HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, DL385 Gen10 Plus (v2), DL385 Gen10 Plus Entry (v2)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus:
PCIe 4.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse:
4 GB
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
240
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Schnittstellen:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Verbindungen:
1 x PCIe 4.0 x8
Tiefe:
15.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hpe internes solid state drive, internes ssd, gen10, raid, mr416ip, mr416i, pcie, enterprise, 06367, p06367b21, broadcom, megaraid, p06367, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, nvme, proliant, dl325, dl345, dl360, dl365, dl380, dl385, senderkanal, 6gbs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 8,90*
ab € 390,21*
€ 433,92*
Frei Haus
ab € 416,78*
€ 466,02*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 448,44*
€ 499,48*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 447,76*
€ 500,25*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 455,50*
€ 507,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,48*
€ 594,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,26*
€ 594,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,83*
€ 573,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.