Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7337826 Herst.-Nr.: 812148-006 EAN/GTIN: 5704174539155 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2.6 Ah - 40 Wh - für Elite x2 1012 G1; Pro Tablet 408 G1 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 812148-006 | Modell | HP | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Laptop-Batterie | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Entwickelt für | Elite x2 1012 G1; Pro Tablet 408 G1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Elite x2 1012 G1 HP Pro Tablet 408 G1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Entwickelt für: | HP Elite x2 1012 G1 , HP Pro Tablet 408 G1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 1012, 812148, 812148006, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, elite, tablet, laptop, batterie, lithium, ionen, battery, cell, 40whr, inc., spsbatt, 2.6a, mg04040xlpl, pack, primary, notebookersatzteil, akku, 04040, batt, mg04040xl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 64,04* | € 83,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 64,11* | € 83,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 97,21* | € 123,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|