Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0203 Notebook-Ersatzteil Akku (MBXDE-BA0203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXDE-BA0203 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0203 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-7291255
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0203
EAN/GTIN:
     5704174371601
Suchbegriffe:
Notebookakku für DELL
notebookakku für dell

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Produktfarbe  Schwarz
Ersatz für  09NTKM, 0D9J00, 0K4, 1FKCC, 9NTKM, CN-0D9J00, D9J00, K4, T5H6P
Ursprungsland  China
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  4650 mAh
Batteriespannung  7,6 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  35,34 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  194 mm
Tiefe  10,3 mm
Höhe  4,3 mm
Gewicht  143 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  250 mm
Verpackungstiefe  150 mm
Verpackungshöhe  20 mm
Paketgewicht  280 g
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
4650 mAh
Batteriespannung:
7,6 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
35,34 Wh
Breite:
194 mm
Tiefe:
10,3 mm
Höhe:
4,3 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
280 g
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: coreparts, 0203, mbxdeba0203, mbxde, ba0203, laptop, battery, dell, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,50*
ab € 47,92*
€ 64,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,83*
€ 86,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.