Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel - Speicherkabelkit - Slim SAS (SFF-8654) zu Slim SAS (SFF-8654) - für Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel SlimSAS Cable Riser/Retirmers to Backplane
Intel SlimSAS Cable Riser/Retirmers to Backplane
Artikel-Nr.:
     2753I-7287101
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CYPCBLSLRTKIT
EAN/GTIN:
     0675901884761
Suchbegriffe:
intel
cypcblslrtkit
8654
sff8654

Übersicht

Kurzinfo  Intel - Speicherkabelkit - Slim SAS (SFF-8654) zu Slim SAS (SFF-8654) - für Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CYPCBLSLRTKIT
Modell  
EAN/UPC  5032037213165

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Speicherkabelkit
Typ  Speicherkabelkit
Anschluss  Slim SAS (SFF-8654)
Stecker (zweites Ende)  Slim SAS (SFF-8654)
Entwickelt für  Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Speicherkabelkit
  
Konnektivität  
Anschluss  Slim SAS (SFF-8654)
Stecker (zweites Ende)  Slim SAS (SFF-8654)
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes  2 x SAS-Kabel - 66 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Intel Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Speicherkabels:
Speicherkabelkit
Anschluss:
Slim SAS (SFF-8654)
Stecker (zweites Ende):
Slim SAS (SFF-8654)
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes:
2 x SAS-Kabel - 66 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 56,92*
4 Tage
49
€ 1,00*
ab € 55,05*
€ 73,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,27*
€ 75,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
CYPRISER3RTM
ab € 134,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.