Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Server System M50CYP1UR204 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U)


(Weitergeleitet von Suche „m50cyp1ur204“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Server System M50CYP1UR204 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U)
Intel Server System M50CYP1UR204 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U)
Intel Server System M50CYP1UR204 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91239692
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     M50CYP1UR204
EAN/GTIN:
     675901870153
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Rack Server
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

TPM-Version
TPM (Trusted Platform Module) ist eine Komponente, die bei Systemstart mithilfe von gespeicherten Sicherheitsschlüsseln, Kennwörtern sowie Verschlüsselungs- und Hash-Funktionen Sicherheit auf Hardwareebene bietet.

Integrierter BMC mit IPMI
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) ist eine standardisierte Schnittstelle, die für Out-of-Band-Verwaltung von Computersystemen verwendet wird. Der integrierte BMC (Baseboard Management Controller) ist ein spezieller Mikrocontroller, der IPMI ermöglicht.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

RAID-Konfiguration
RAID (Redundant Array of Independent Disks) ist eine Speichertechnik, die mehrere Festplattenlaufwerkkomponenten in einer logischen Einheit kombiniert und Daten über das von RAID-Ebenen festgelegte Array verteilt. Dabei werden die Redundanzebene und die erforderliche Leistung angegeben.

Unterstütztes Intel® Fernverwaltungsmodul
Das Intel® Fernverwaltungsmodul ermöglicht es Ihnen, von einem beliebigen Rechner im Netzwerk sicher auf Server und andere Geräte zuzugreifen und diese zu steuern. Der Remotezugriff umfasst Fernverwaltungsfunktionen mit Energiesteuerung, KVM und Medienumleitung über eine dedizierte Netzwerkkarte (NIC).

Intel® Advanced-Management-Technik
Die Intel® Advanced-Management-Technik bietet eine isolierte, unabhängige, sichere und besonders zuverlässige Netzwerkverbindung mit einer Konfiguration des integrierten Baseboard-Management-Controller (Integrated BMC) über das BIOS. Sie umfasst zudem eine integrierte Web-Benutzerschnittstelle, die wichtige Plattform-Diagnosefunktionen über das Netzwerk, ein Out-of-Band-Plattforminventar (OOB), ausfallsichere Firmwareupdates und eine automatische Blockierungserkennung und Rücksetzfunktion für den integrierten Baseboard-Management-Controller enthält.

Anzahl der UPI-Links
Intel® Ultra Path Interconnect (UPI) Links bedeutet ein Punkt-zu-Punkt-Hochgeschwindigkeit-Interconnect-Bus zwischen den Prozessoren, der erhöhte Bandbreite und Leistung über Intel® QPI bietet.

Intel® Node Manager
Der Intel® Intelligent Power Node Manager ist eine plattformeigene Technik, die Energie- und Temperaturrichtlinien für die Plattform umsetzt. Sie ermöglicht die Energie- und Temperaturverwaltung des Rechenzentrums über eine externe Schnittstelle zur Verwaltungssoftware, über die die Plattformrichtlinien festgelegt werden können. Zudem können bestimmte Nutzungsmodelle für die Energieverwaltung des Rechenzentrums festgelegt werden, z. B. Energieeinschränkungen.

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher unterstützt
Der persistente Intel® Optane™ DC Speicher stellt eine revolutionäre Ebene von nichtflüchtigem Speicher dar, der zwischen dem Arbeits- und Datenspeicher angesiedelt ist, um eine große und kostengünstige Speicherkapazität zu liefern, die mit DRAM-Leistung vergleichbar ist. Dank der großen Speicherkapazität auf Systemebene bei Kombinierung mit traditionellem DRAM unterstützt der persistente Intel Optane DC Speicher die Wandlung von Workloads mit beschränktem Speicher: Cloud, Datenbanken, In-Memory-Analysen, Virtualisierung und CDN-Anwendungen (Netzwerke zur Inhaltsbereitstellung).
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® Advanced Management Technology
Ja
Intel® Remote Management Module Support
Ja
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
ARK Prozessorerkennung
214845
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301180
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
12000 GB
Merkmale
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Backplanes-Unterstützung
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A002U
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L1
Riser-Karte enthalten
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
LGA 4189
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorhersteller
Intel
Energie
Stromversorgung
1300 W
Netzteiltyp
AC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
781 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
43 mm
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
2
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Hauptplatine
Intel® Server Board M50CYP2SB1U
Voraussichtliches Abbruchssdatum
2026
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Startdatum
Q2'21
Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen
16
Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen
24
Status
Launched
Unterstützte RAID-Konfiguration
0/1/5/10
Zielmarkt
Mainstream
Riser Slot 3 Anzahl der Fahrstreifen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA Anschlüsse
10
Anzahl der SAS-Ports
8
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
ablagefreundliches Bord
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Heizbecken enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server, barebone intel, barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.125,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,19*
€ 2.563,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.152,14*
€ 2.561,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.141,24*
€ 2.548,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,11*
€ 2.539,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,80*
€ 2.529,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
AXX1300TCRPS
ab € 208,65*
Zubehör
Intel
AXXTPMENC8
ab € 55,92*
Zubehör
Intel
CYP1URISER2STD
ab € 40,59*
Zubehör
Intel
CYPCBLHDHDXXX1
ab € 24,70*
Zubehör
Intel
CYPCBLSL104KIT
ab € 22,17*
Zubehör
Intel
CYPFULLEXTRAIL
ab € 86,14*
Zubehör
Intel
CYPHALFEXTRAIL
ab € 53,86*
Zubehör
Intel
AXXTPMENC9
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.