Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7282644 Herst.-Nr.: AS129 EAN/GTIN: 5903317224921 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A32N1405) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS G551; G771; N551 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Green Cell | Hersteller Art. Nr. | AS129 | Modell | Green Cell | EAN/UPC | 5903317224921 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh | Äquivalenter OEM-Akku | ASUS A32N1405 | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | ASUS G551JK; G551JW; G551JX; G771JM; G771JW; N551JB; N551JK; N551JM; N551JQ; N551JW; N551JX | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Farbe | Schwarz | | | Batterie | | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 10.8 / 11.1 V | Kapazität | 4400 mAh | | | Verschiedenes | | Äquivalenter OEM-Akku | ASUS A32N1405 | Besonderheiten | Überstromschutz, overdischarge protection | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | ASUS G551JK ASUS G551JW ASUS G551JX ASUS G771JM ASUS G771JW ASUS N551JB ASUS N551JK ASUS N551JM ASUS N551JQ ASUS N551JW ASUS N551JX | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Farbe: | Schwarz | Technologie: | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 10.8 / 11.1 V | Kapazität: | 4400 mAh | Äquivalenter OEM-Akku: | ASUS A32N1405 | Besonderheiten: | Überstromschutz, overdischarge protection |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akku für laptop, akku für laptop 10,8v, asus, 4400, green, cell, as129, greencell, g551, g771, n551, a32n1405, 1405, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, lithiumionen, zellen, schwarz, g551;, g771;, laptop, batterie, lithium, ionen, akku, gcas129, battery |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,08* | € 25,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,14* | € 37,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,18* | € 37,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,15* | € 61,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|