Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXCP-BA044 - Akku - Alcatel - Cordless Phone 4068 IP - 4068IP Touch - 8068 BT - Bluetooth 4068 - Grün - Lithium-Ion (Li-Ion) - 1,2 V (MBXCP-BA044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXCP-BA044 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
CoreParts MBXCP-BA044 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-7268177
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXCP-BA044
EAN/GTIN:
     5704174335511
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Akku
Markenkompatibilität  Alcatel
Kompatibilität  Cordless Phone 4068 IP, 4068IP Touch, 8068 BT, Bluetooth 4068
Anzahl  1
Produktfarbe  Grün
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung  1,2 V
Anzahl Batteriezellen  2000
Batteriekapazität  2,4 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  16 mm
Tiefe  14 mm
Höhe  49 mm
Gewicht  26 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  16 mm
Verpackungstiefe  14 mm
Verpackungshöhe  49 mm
Paketgewicht  76 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Akku
Markenkompatibilität:
Alcatel
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Grün
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
1,2 V
Anzahl Batteriezellen:
2000
Batteriekapazität:
2,4 Wh
Breite:
16 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
49 mm
Verpackungsbreite:
16 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
49 mm
Paketgewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: 4068, coreparts, mbxcpba044, mbxcp, ba044, cordless, phone, 8068, battery, akku, alcatel, 4068ip, touch, bluetooth, grün, lithiumion, liion, lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 10,00*
ab € 4,08*
€ 6,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,33*
€ 30,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.