Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN maximum connectivity Diodenkabel, 2 x 0,14, 10,0m (02014-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7251065
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     02014-10
EAN/GTIN:
     4017538010940
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel 10m
din kabel
S/CONN maximum connectivity Diodenkabel, 2 x 0,14, 10,0m (02014-10)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 02014, 0201410, s/conn, maximum, connectivity, diodenkabel, shiverpeaks, sconn, 100m, conn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 5,81*
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 3,78*
€ 5,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,72*
€ 31,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.