| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7217210 Herst.-Nr.: 80094-32 EAN/GTIN: 4017538983497 |
| |
|
| | |
| 3.75m S-Impuls SAT Anschlusskabel 80dB F Stecker auf Weiß (80094-32) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, f-stecker kabel, 80094, 8009432, shiverpeaks, fstecker, 375m, s/conn, maximum, connectivity, satanschlußkabel, 100%, geschirmt, 3c2c, central, weiß, 3.75m, simpuls, anschlusskabel, 80db, stecker, sconn, satanschlukabel, conn, anschlußkabel, impuls |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,15* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,25* | € 1,98* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,93* | € 12,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,20* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|