Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7216616 Herst.-Nr.: BS78254 EAN/GTIN: 4017538039057 |
| |
|
| | |
| Produkttext BASIC-S--Gender Changer, 2 x 9-pol. SUB-D-Kupplung · Anschlüsse: 9-pol. SUB-D-Kupplung - 9-pol. SUB-D-Kupplung · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | 9-pol. SUB-D | Anschluss 2 | 9-pol. SUB-D | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | | Leistungen | | Produktfarbe | Silber | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Anschluss 1: | 9-pol. SUB-D | Anschluss 2: | 9-pol. SUB-D | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Weiblich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Produktfarbe: | Silber | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, bs78254, 78254, 9pol., 9pol, basicsgender, changer, subdkupplung, kabeladapter, subd, silber, basic, gender, kupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,77* | € 1,25* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,64* | € 2,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,65* | € 34,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|