Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7215403 Herst.-Nr.: BT-2270722 EAN/GTIN: 4064161082332 |
| |
|
| | |
| Produkttext Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 6 (CAT 6) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s erreicht. Ideal bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen. Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH) Der Verzicht auf Halogene im Basetech-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen. Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird. Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 10 m | Kabelstandard | Cat6 | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Produktfarbe | Blau | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | Kabelform | Rund | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | AWG Kabelgröße | 26 | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | Frequenz | 250 MHz | Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Kabelstandard: | Cat6 | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Produktfarbe: | Blau | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Jackenmaterial: | Raucharm halogenfrei (LSZH) | Kabelform: | Rund | Leitermaterial: | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | AWG Kabelgröße: | 26 | Datenübertragungsrate: | 1000 Mbit/s | Frequenz: | 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 10,0m blau, patch kabel, patch-kabel 10m, 2270722, bt2270722, basetech, rj45, netzwerkkabel, patchkabel, u/utp, 10.00, blau, rastnasenschutz, halogenfrei, uutp, 1000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,93* | € 6,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,73* | € 9,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,55* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|