Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0224 Notebook-Ersatzteil Akku (MBXDE-BA0224)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXDE-BA0224 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0224 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-7182182
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0224
EAN/GTIN:
     5704174478638
Suchbegriffe:
Notebookakku für DELL
notebookakku für dell

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  LATITUDE 5289 7389 7390, LATITUDE 5289, LATITUDE 7389
Anzahl  1
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  4200 mAh
Batteriespannung  7,6 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  32 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  250 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
LATITUDE 5289 7389 7390, LATITUDE 5289, LATITUDE 7389
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
4200 mAh
Batteriespannung:
7,6 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
32 Wh
Paketgewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: coreparts, 0224, mbxdeba0224, mbxde, ba0224, laptop, battery, dell, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 10,00*
ab € 27,56*
€ 38,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,57*
€ 63,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.