Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simplo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 45 Wh - FRU - für ThinkPad L390 20NR, 20NS; L390 Yoga 20NT, 20NU (5B10W13892)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Internal 3c 45Wh LiIon SMP 3.980 mAh
Lenovo Internal 3c 45Wh LiIon SMP 3.980 mAh
Artikel-Nr.:
     2753I-7180937
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13892
EAN/GTIN:
     5704174401551
Suchbegriffe:
Notebookakku für IBM
Notebookakku für Lenovo
notebookakku für ibm

Übersicht

Kurzinfo  Simplo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 45 Wh - FRU - für ThinkPad L390 20NR, 20NS; L390 Yoga 20NT, 20NU
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  5B10W13892
Modell  Simplo
EAN/UPC  5704174401551

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Simplo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 45 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  232 g
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 45 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad L390 20NR, 20NS; L390 Yoga 20NT, 20NU

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  45 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UN38.3
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  232 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad L390 20NR, 20NS
Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NT, 20NU

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
45 Wh
Kennzeichnung:
UN38.3
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: lenovo, 5b10w13892, 13892, internal, 45wh, liion, l390, simplo, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, 20nr, 20ns;, yoga, 20nt, 20nu, 20ns, laptop, batterie, lithium, ionen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 99,41*
€ 126,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,93*
€ 130,31*
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 109,72*
€ 139,79*
5 Tage
54
€ 1,00*
ab € 113,58*
€ 143,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.