Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer VR2100v WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 3G 4G Schwarz (Archer VR2100V(DE))


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Archer VR2100v WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR2100v WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR2100v WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR2100v WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR2100v WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR2100v WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7145570
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer VR2100V(DE)
EAN/GTIN:
     4897098682494
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router

Hauptmerkmale

WAN-Verbindung  
Ethernet-WAN  Ja
DSL-WAN  Ja
SIM-Karten-Slot  Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität  Ja
  
Wireless LAN Funktionen  
WLAN-Band  Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)  1733 Mbit/s
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)  300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)  1733 Mbit/s
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Portweiterleitung  Ja
Port-Auslösung  Ja
Dynamisches DNS (DDNS)  Ja
USB-Freigabe  Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)  Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)  Ja
Integrierter FTP-Server  Ja
VPN Unterstützung  OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN
  
Mobiles Netzwerk  
3G  Ja
4G  Ja
5G  Nein
  
DSL-Funktionen  
ADSL  Ja
ADSL2  Ja
ADSL2+  Ja
VDSL  Ja
VDSL2  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  3
USB Port  Ja
RJ-11 ports Quantität  3
  
Management-Funktionen  
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)  Ja
Reset-Knopf  Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck  Ja
MU-MIMO-Technologie  Ja
  
Sicherheit  
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2
Firewall  Ja
DoS Attacken Prävention  Ja
Kontrolle durch Eltern  Ja
Filterung  Ja
MAC Adressen Filtern  Ja
DMZ-Unterstützung  Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)  Ja
  
Protokolle  
DHCP-Client  Ja
DHCP-Server  Ja
Universal Plug and Play (UPnP)  Ja
  
Design  
Produkttyp  Tabletop-Router
Produktfarbe  Schwarz
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Antenne  
Antennentyp  Intern und extern
Anzahl der Antennen  4
  
Merkmale  
Zertifizierung  CE, RoHS
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  2 A
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  216 mm
Tiefe  163,7 mm
Höhe  36,8 mm
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  AC, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Schnellinstallationsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1733 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1733 Mbit/s
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
USB-Freigabe:
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS):
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
VPN Unterstützung:
OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN
3G:
Ja
4G:
Ja
5G:
Nein
ADSL:
Ja
ADSL2:
Ja
ADSL2+:
Ja
VDSL:
Ja
VDSL2:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Port:
Ja
RJ-11 ports Quantität:
3
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2
Firewall:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Antennentyp:
Intern und extern
Anzahl der Antennen:
4
Zertifizierung:
CE, RoHS
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Breite:
216 mm
Tiefe:
163,7 mm
Höhe:
36,8 mm
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Modem, VDSL Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, tp-link vdsl router, adsl modem, 2100, tplink, link, archer, vr2100v, vr2100vde, vr2100v(de, wlan, router, dualband, dect, ac2100, vdsl2, adsl, dual, band, wireless, dslmodem, 4portswitch, gige, wanports:, wifi, voiptelefonadapter, internet, telephonmodemrouter, ac1200
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 73,24*
€ 91,99*
€ 5,95*
ab € 77,04*
€ 96,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,16*
€ 96,86*
€ 6,90*
ab € 83,55*
€ 103,98*
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 106,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.