Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP JC04) - Lithium-Polymer - 3 Zellen - 2200 mAh - Schwarz - für HP Laptop 14, 15, 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell HP142 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-7145336
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP142
EAN/GTIN:
     5903317223788
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP JC04) - Lithium-Polymer - 3 Zellen - 2200 mAh - Schwarz - für HP Laptop 14, 15, 17
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  HP142
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5903317223788

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Pol - 2200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer 3 Zellen - 2200 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP JC04
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP Laptop 14, 15, 17

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  14.8 V
Kapazität  2200 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP JC04
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überentladungsschutz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Laptop 14-bs001ne, 14-bs005ne, 14-bs101ng, 14-bw023na, 15-bs002ca, 15-bs002nv, 15-bs003ne, 15-bs004ni, 15-bs004ny, 15-bs005nv, 15-bs006nx, 15-bs007ni, 15-bs007nx, 15-bs008nt, 15-bs008nx, 15-bs009ne, 15-bs010ne, 15-bs011nh, 15-bs014ne, 15-bs017nt, 15-bs018nx, 15-bs019nt, 15-bs020nm, 15-bs021nm, 15-bs024nh, 15-bs027nw, 15-bs028ne, 15-bs028nh, 15-bs030nv, 15-bs031wm, 15-bs032ca, 15-bs032ne, 15-bs033nz, 15-bs035ne, 15-bs038ne, 15-bs038nm, 15-bs043nu, 15-bs044nj, 15-bs047nw, 15-bs053nw, 15-bs054nt, 15-bs061ns, 15-bs084nb, 15-bs087nb, 15-bs095ms, 15-bs101ne, 15-bs101nh, 15-bs101nx, 15-bs102ne, 15-bs102nt, 15-bs103na, 15-bs103ne, 15-bs103nv, 15-bs104ne, 15-bs104nl, 15-bs105ne, 15-bs105ns, 15-bs106ne, 15-bs106ns, 15-bs107ne, 15-bs107nh, 15-bs107nt, 15-bs109ne, 15-bs110ne, 15-bs110nv, 15-bs111ne, 15-bs111ns, 15-bs111nv, 15-bs112ne, 15-bs113ng, 15-bs113nv, 15-bs115nb, 15-bs115nv, 15-bs117nb, 15-bs119ns, 15-bs121ne, 15-bs121nr, 15-bs122ne, 15-bs123ne, 15-bs124ne, 15-bs125nf, 15-bs126ne, 15-bs127ne, 15-bs127nf, 15-bs128ne, 15-bs129ne, 15-bs134ne, 15-bs134wm, 15-bs146ns, 15-bs150nv, 15-bs150nw, 15-bs151ne, 15-bs151nh, 15-bs154ne, 15-bs154nh, 15-bs156ns, 15-bs156nz, 15-bs157nc, 15-bs157ns, 15-bs160nd, 15-bs165nc, 15-bs172nd, 15-bs176nz, 15-bs191nd, 15-bs191ne, 15-bs196ne, 15-bs198ns, 15-bs199na, 15-bs199ns, 15-bs289wm, 15-bs510ns, 15-bs511nl, 15-bs516ns, 15-bs517nl, 15-bs559na, 15-bw000nv, 15-bw001au, 15-bw002nv, 15-bw004ds, 15-bw004ne, 15-bw006ca, 15-bw009nv, 15-bw010cy, 15-bw012ca, 15-bw014nf, 15-bw015nv, 15-bw016nl, 15-bw016nt, 15-bw016nv, 15-bw017ng, 15-bw017nv, 15-bw018nf, 15-bw020nt, 15-bw021nv, 15-bw024cl, 15-bw025nv, 15-bw026cy, 15-bw028nv, 15-bw030nt, 15-bw031nt, 15-bw034ns, 15-bw034nt, 15-bw036nt, 15-bw046ng, 15-bw063nb, 15-bw068ng, 15-bw069nl, 15-bw074nl, 15-bw074nz, 15-bw094na, 17-ak000nl, 17-ak011nm, 17-ak012nf, 17-ak018ng, 17-ak066ng, 17-bs006cy, 17-bs012ca, 17-bs027ds, 17-bs043ng, 17-bs045ng, 17-bs108nb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
3 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
14.8 V
Kapazität:
2200 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
HP JC04
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 14,8v, notebookakku für hp, 2200, hp142, green, cell, greencell, laptop, jc04, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, lithiumpolymer, zellen, schwarz, batterie, lithium, polymer, akku, 14bs, 14bw, 15bs, 15bw, 17ak, 17bs, battery, 14.4v, 2200mah
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 22,46*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 25,77*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,21*
€ 27,10*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,94*
€ 38,72*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 41,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.