Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Mainstream SuperServer 740P-TR - Server - Tower - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") (SYS-740P-TR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Mainstream SuperServer 740P-TR - Server - Tower - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") (SYS-740P-TR)
Artikel-Nr.:
     2753I-7114660
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-740P-TR
EAN/GTIN:
     0672042438921
Suchbegriffe:
Barebone Server
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Festplatte SATA

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro Mainstream SuperServer 740P-TR - Server - Tower - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  SYS-740P-TR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro Mainstream SuperServer 740P-TR - Tower - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ  Server - Tower
Höhe (Rack-Einheiten)  4U
Server-Skalierbarkeit  Zweiweg
Prozessor  Keine CPU
Prozessorsockel  Socket P+
RAM  0 GB (installiert) / 4 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller  RAID (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Netzwerk  GigE
Stromversorgung  (50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung  Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.8 cm x 64.7 cm x 45.2 cm
Gewicht  25.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Tower - 4U
Server-Skalierbarkeit  Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  3
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  8
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Keine CPU
Max. Prozessoranzahl  2
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
CPU-Anschluss  Socket P+
Chipsatz  Intel C621A
Bezeichnung des Motherboard  Supermicro X12DPi-N6
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB / 4 TB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  16 (Gesamt) / 16 (frei)
Leistungsmerkmale  Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS registriert, untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x RAID
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  ASPEED AST2600
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Intel I350
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  IPMI 2.0
Leistungsmerkmale  IP KVM-Unterstützung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
3 (gesamt)/ 3 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 4.0 x16
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
4 x USB 3.0
1 x serial
2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2)
1 x VGA
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 x CPU Heatsink
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Redundante Stromversorgung  Ja
Plan für redundante Stromversorgung  1+1
Installierte Anzahl  2
Max. unterstützte Anzahl  2
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/200-240 V/ DC 200-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung  1200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Titanium
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.8 cm
Tiefe  64.7 cm
Höhe  45.2 cm
Gewicht  25.6 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  35.6 cm
Transporttiefe  79.5 cm
Transporthöhe  62.5 cm
Transportgewicht  33.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
32,4 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Tower - 4U
Server-Skalierbarkeit:
Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
3
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
8
Farbe:
Schwarz
CPU:
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl:
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
Socket P+
Chipsatz:
Intel C621A
Bezeichnung des Motherboard:
Supermicro X12DPi-N6
Installierte Anzahl:
0 GB / 4 TB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
16 (Gesamt) / 16 (frei)
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2600
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Intel I350
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
IPMI 2.0
Leistungsmerkmale:
IP KVM-Unterstützung
Zubehör im Lieferumfang:
2 x CPU Heatsink
Kennzeichnung:
RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung:
Ja
Plan für redundante Stromversorgung:
1+1
Max. unterstützte Anzahl:
2
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/200-240 V/ DC 200-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung:
1200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Titanium
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
17.8 cm
Tiefe:
64.7 cm
Höhe:
45.2 cm
Transportbreite:
35.6 cm
Transporttiefe:
79.5 cm
Transporthöhe:
62.5 cm
Transportgewicht:
33.6 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
4U
Weitere Suchbegriffe: HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Server, Tower Server, Towerserver, supermicro server 4u, internes ssd, barebone server 1u, supermicro, keine, sys740ptr, superserver, 740ptr, 740p, mainstream, server, tower, zweiweg, sata, hotswap, 3.5", schacht/schächte, ast2600, gige, kein, betriebssystem, monitor:, keiner, schwarz, 2600, schachtschchte, monitor, swap, schacht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.763,47*
€ 1.927,32*
Frei Haus
ab € 1.795,18*
€ 1.963,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.044,74*
€ 2.215,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,36*
€ 2.636,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.202,38*
€ 2.620,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,39*
€ 2.537,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,81*
€ 2.482,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.044,74*
€ 2.433,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.