Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12SPL-F - Motherboard - ATX - LGA4189-Sockel (MBD-X12SPL-F-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X12SPL-F - Motherboard - ATX - LGA4189-Sockel (MBD-X12SPL-F-B)
Artikel-Nr.:
     2753I-7103976
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SPL-F-B
EAN/GTIN:
     0672042428533
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X12SPL-F - Motherboard - ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SC113M; SC213; SC514; SC515; SC813M; SC825; SC825M; SC835; SCLA25TQC
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X12SPL-F-B
Modell  X12SPL-F
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X12SPL-F - Motherboard - ATX - LGA4189-Sockel - C621A
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  1 x LGA4189-Sockel
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen, TDP max. 270 Watt)
Max. RAM-Größe  2 TB
Unterstütztes RAM  8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Massenspeicher-Schnittstellen  10 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
LAN  2 x Gigabit Ethernet
Entwickelt für  SC113M FAC2-605CB, FAC2-R804CB; SC213 LT-600LPB; SC514 505; SC515 505; SC813M F2TQC-505CB; SC825 TQC-R802LPB; SC825M BTQC-R802LPB; SC835 TQC-R802B; SCLA25TQC R609LP

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen, TDP max. 270 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  2 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I210
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
8 x DIMM 288-polig (1.2 V)
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 4.0 x8
1 x PCIe 4.0 x16 (8x-Modus)
3 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA - 10 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,2 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures  WatchDog Timer
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  SuperDoctor 5
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
Breite  30.73 cm
Tiefe  25.4 cm
Verpackung  Bulk
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Supermicro SC113M FAC2-605CB, FAC2-R804CB
Supermicro SC213 LT-600LPB
Supermicro SC514 505
Supermicro SC515 505
Supermicro SC813M F2TQC-505CB
Supermicro SC825 TQC-R802LPB
Supermicro SC825M BTQC-R802LPB
Supermicro SC835 TQC-R802B
Supermicro SCLA25TQC R609LP

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel C621A
Prozessorsockel:
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
2 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Netzwerkcontroller:
Intel I210
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Hardwareüberwachung:
CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures:
WatchDog Timer
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
SuperDoctor 5
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Breite:
30.73 cm
Tiefe:
25.4 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, supermicro, 4189, mbdx12splfb, x12spl, x12splf, motherboard, lga4189sockel, c621a, lga4189, sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, sc113m;, sc213;, sc514;, sc515;, sc813m;, sc825;, sc825m;, sc835;, scla25tqc, sc113m, sc213, sc514, sc515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,88*
€ 623,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,81*
€ 599,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.