Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12DPI-N6 - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel (MBD-X12DPI-N6-O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7103969
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12DPI-N6-O
EAN/GTIN:
     0672042451463
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X12DPI-N6 - Motherboard - Erweitertes ATX - LGA4189-Sockel - 2 Unterstützte CPUs - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SC745 BAC-R1K23B; SC825 BTQC-R1K23LPB
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X12DPI-N6-O
Modell  X12DPI-N6
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X12DPI-N6 - Motherboard - Erweitertes ATX - LGA4189-Sockel - C621A
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  2 x LGA4189-Sockel
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen, TDP max. 270 Watt)
Max. RAM-Größe  4 TB
Unterstütztes RAM  18 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, Optane DC Persistent
Massenspeicher-Schnittstellen  14 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  5 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
LAN  2 x Gigabit Ethernet
Entwickelt für  SC745 BAC-R1K23B; SC825 BTQC-R1K23LPB

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  2
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen, TDP max. 270 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  4 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, Optane DC Persistent
Besonderheiten  Single Device Data Correction (SDDC)
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I350
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  2 x CPU
18 x DIMM 288-polig (1.2 V)
4 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen  SATA-600 - 14 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x VGA
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x Seriell
Interne Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
1 x Seriell - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x VGA - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung  Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  Chassis Intrusion Detection
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  3 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  RoHS
Breite  30.48 cm
Tiefe  33.02 cm
Verpackung  Retail
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Supermicro SC745 BAC-R1K23B
Supermicro SC825 BTQC-R1K23LPB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz:
Intel C621A
Prozessorsockel:
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
2
Max. Größe:
4 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Single Device Data Correction (SDDC)
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Netzwerkcontroller:
Intel I350
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Hardwareüberwachung:
Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures:
Chassis Intrusion Detection
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
3 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
33.02 cm
Verpackung:
Retail
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, supermicro, 4189, x12dpin6, mbdx12dpin6o, x12dpi, eatx, motherboard, lga4189sockel, unterstützte, cpus, c621a, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, sc745, bacr1k23b;, sc825, btqcr1k23lpb, untersttzte, bacr1k23b, lga4189, sockel, onboard, grafik, r1k23b, btqc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 674,47*
€ 741,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 692,86*
€ 758,84*
€ 1,93*
ab € 721,31*
€ 794,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 736,87*
€ 808,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 748,32*
€ 816,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,57*
€ 971,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,10*
€ 967,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,73*
€ 948,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,89*
€ 928,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,32*
€ 890,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.