Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Antenne - Stange - Radio - -0,5 dBi - ungerichtet - innen (12712)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock - Antenne - Stange - Radio - -0,5 dBi - ungerichtet - innen (12712)
Artikel-Nr.:
     2753I-7103797
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12712
EAN/GTIN:
     4043619127122
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Antenne - Stange - Radio - -0.5 dBi - ungerichtet - innen
Gruppe  Antennen
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  12712
Modell  
EAN/UPC  4043619127122

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Formfaktor  Stange
Bestimmt für  Radio
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  ISM
Frequenzbereich  433 MHz
Antennenlänge  4.73 cm
Antennengewinn  -0.5 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  Elastisch, VSWR 1.4

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Formfaktor  Stange
Bestimmt für  Radio
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Länge / Max. Länge  4.73 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Kompatibilität  ISM
Frequenzbereich  433 MHz
Antennenlänge  4.73 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  -0.5 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  Elastisch, VSWR 1.4
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - SMA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Formfaktor:
Stange
Bestimmt für:
Radio
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen
Länge / Max. Länge:
4.73 cm
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
ISM
Frequenzbereich:
433 MHz
Antennenlänge:
4.73 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
-0.5 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Funktionen:
Elastisch, VSWR 1.4
Art:
1 x Antenne - SMA
Weitere Suchbegriffe: delock, 12712, antenne, stecker, stange, radio, ungerichtet, innen, omnidirektional, flexibel, schwarz, 433mhz, 4014619603893, [12712], netzwerkantenne, omnidirektionale, 05dbi, 5dbi, netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.