Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock A520M Phantom Gaming 4 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock A520M Phantom Gaming 4 AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Asrock A520M Phantom Gaming 4 AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Asrock A520M Phantom Gaming 4 AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Asrock A520M Phantom Gaming 4 AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Asrock A520M Phantom Gaming 4 AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Asrock A520M Phantom Gaming 4 AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7102360
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBEK0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483932915
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock A520M Phantom Gaming 4 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBEK0-A0UAYZ
Modell  A520M Phantom Gaming 4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock A520M Phantom Gaming 4 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  AMD A520
Prozessorsockel  1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2, 1 x Ultra M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  USB 3.2 Gen 1 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Max. zugewiesene RAM-Größe  16 GB
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  AMD A520
Prozessorsockel  Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
  
Grafik  
Max. zugewiesene RAM-Größe  16 GB
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC887/ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 3.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (2x-Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2
Schnittstellen  1 x DisplayPort
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x HDMI
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x PS/2-Tastatur/-maus
2 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  JumperFree, SMBIOS 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, 15µ Gold Contact, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, Premium 50A Power Choke, ASRock VR Ready, 2oz Copper PCB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand, 2 x M.2 Schrauben
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung  FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
AMD A520
Prozessorsockel:
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Max. zugewiesene RAM-Größe:
16 GB
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC887/ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen:
Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand, 2 x M.2 Schrauben
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, asrock, gaming, phantom, a520m, micro, socket, a520, motherboard, 90mxbek0a0uayz, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, mxbek0, a0uayz, onboard, grafik, kanal, matx, mainboard, 4000, 3000, snd+gln+u3.2+m2, sata
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,27*
€ 111,63*
€ 6,90*
ab € 88,48*
€ 114,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.