Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU650 - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7102088
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU650SS-256GT-R
EAN/GTIN:
     4711085931511
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Ultimate SU650 - Solid-State-Disk - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASU650SS-256GT-R
Modell  Ultimate SU650
EAN/UPC  4711085931511

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Ultimate SU650 - Solid-State-Disk - 256 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  256 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Stoßfest, Error Correction Code (ECC), 3D NAND Technology, SLC-Cache
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.45 mm x 7 mm
Gewicht  59.5 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  256 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Stoßfest, Error Correction Code (ECC), 3D NAND Technology, SLC-Cache
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  59.5 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  140 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  520 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  40000 IOPS
4 KB Random Write  75000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Verpackung  Retail
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
256 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
7 mm
SSD-Leistung:
140 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
520 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
40000 IOPS
4 KB Random Write:
75000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Verpackung:
Retail
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, interne ssd 256 gb, internes ssd, adata, su650, ultimate, sata, asu650ss256gtr, 2.5", 6gb/s, 6gbs, intern, asu650ss, 256gt, 256gb, nand, 6.3cm, sataiii, retail, '256, asu650ss256gtr)', su650ss, r:520/, w:450mb/s, kietasis, diskas, serial, solidstatedisk, 63cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,80*
€ 24,40*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 18,20*
€ 25,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,03*
€ 40,48*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 35,28*
€ 47,59*
€ 6,90*
ab € 37,87*
€ 50,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.