Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4314 - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 24 MB Cache-Speicher - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Silver 4314 Prozessor 2,4 GHz 24 MB
Intel Xeon Silver 4314 Prozessor 2,4 GHz 24 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-7097111
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8068904655303
EAN/GTIN:
     0675901957113
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Silver 4314 - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 24 MB Cache-Speicher - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CD8068904655303
Modell  Xeon Silver 4314
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Silver 4314 / 2.4 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Silver 4314
Anz. der Kerne  16 Kerne / 32 Threads
Cache-Speicher  24 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.4 GHz
Herstellungsprozess  10 nm
Funktionen  Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Total Memory Encryption

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Silver 4314
Anz. der Kerne  16 Kerne
Anz. der Threads  32 Threads
Cache-Speicher  24 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 24 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.4 GHz
Herstellungsprozess  10 nm
Thermal Design Power (TDP)  135 W
Temperaturspezifikationen  86 °C
PCI Express Revision  4.0
Anz. PCI Express Lanes  64
Architektur-Merkmale  Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Total Memory Encryption
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Silver 4314
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Anz. der Threads:
32 Threads
Cache-Speicher:
24 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 24 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.4 GHz
Herstellungsprozess:
10 nm
Thermal Design Power (TDP):
135 W
Temperaturspezifikationen:
86 °C
PCI Express Revision:
4.0
Anz. PCI Express Lanes:
64
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, 4314, intel, xeon, silver, 4189, cd8068904655303, 8068904655303, kerne, threads, lga4189, cachespeicher, socket, cache, speicher, tray, 24mb, 135w, lake, xeon®, 16core, 2.40, l3cache, 24ghz, 16c32t, 4ghz, core
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 526,84*
€ 574,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 549,44*
€ 596,43*
2 Tage
3
€ 6,50*
ab € 546,17*
€ 596,44*
Frei Haus
ab € 549,44*
€ 598,05*
2 Tage
23
€ 4,45*
ab € 551,40*
€ 600,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,43*
€ 709,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,03*
€ 700,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,68*
€ 681,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,44*
€ 653,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
CYP1UHSSTD
ab € 32,36*
Zubehör
Intel
CYP2UHSSTD
ab € 85,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.