Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4314, 2.40GHz, 16C/32T, LGA 4189, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Silver 4314 Prozessor 2,4 GHz 24 MB
Intel Xeon Silver 4314 Prozessor 2,4 GHz 24 MB
Artikel-Nr.:
     170-CPU-XS4314T
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8068904655303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der UPI links:2 , Anzahl Kerne:16 , Box:NEIN , Bus typ:UPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,4 GHz , Prozessor Codename:Ice Lake , Prozessor-Cache:24MB , Prozessor-Threads:32 , Prozessor:4314 , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon SP Gen3 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-4189 , Speichertaktraten:2666 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Taktfrequenz:2,4 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 518,29*
€ 562,96*
€ 1,93*
ab € 526,12*
€ 573,66*
2 Tage
7
€ 4,45*
ab € 536,63*
€ 583,30*
Frei Haus
ab € 544,00*
€ 590,75*
Lager 170
20
€ 6,50*
ab € 549,25*
€ 594,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,93*
€ 707,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,38*
€ 700,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,07*
€ 690,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
CYP1UHSSTD
ab € 32,38*
Zubehör
Intel
CYP2UHSSTD
ab € 85,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.