Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT SP10TM - SFP+-Transceiver-Modul (AT-SP10TM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7091370
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SP10TM
EAN/GTIN:
     0767035218489
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Übersicht

Kurzinfo  Allied Telesis AT SP10TM - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - über CAT 5e/6a/7 - 10GBase-T - RJ-45 - bis zu 100 m - TAA-konform - für CentreCOM AT-GS970EMX/20, X530-10, X530L-18GHXM-50, x550-18; SwitchBlade AT SBX81GC40
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.  AT-SP10TM
Modell  AT SP10TM
EAN/UPC  4511427210225

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Allied Telesis AT SP10TM - SFP+-Transceiver-Modul - 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - TAA-konform
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul - RJ-45
Formfaktor  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  10GBase-T
Datenübertragungsrate  10.3 Gbps
Data Link Protocol  100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE
Übertragungsmedium  CAT 5e/6a/7
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
TAA-kompatibel  Ja
Entwickelt für  Allied Telesis AT-SBX81GC40, AT-StackQS; AT x330-10, x330-20, x530-10, x530DP-52, x530L-18; CentreCOM AT-GS970EMX/20, AT-GS970EMX/28, AT-GS980MX/18, AT-GS980MX/52, AT-X530-10, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28, AT-x550-18; SwitchBlade AT SBX81, SBX81GC40

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10GBase-T
Data Link Protocol  100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE
Datenübertragungsrate  10.3 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Leistungsmerkmale  Bi-Directional (BiDi), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hot-Swap fähig
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 10Gb Ethernet - RJ-45
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431
TAA-kompatibel  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Allied Telesis AT-SBX81GC40, AT-StackQS
Allied Telesis AT x330-10GTX, x330-20GTX, x530-10GHXm, x530DP-52GHXm, x530L-18GHXm
Allied Telesis CentreCOM AT-GS970EMX/20, AT-GS970EMX/28, AT-GS980MX/18HSm, AT-GS980MX/52PSM, AT-X530-10GHXM, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28GPX, AT-x550-18XTQ
Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GC40, SBx81XLEM, SBX81XLEM/GT8, SBx81XLEM/Q2, SBx81XLEM/XS8, SBx81XLEM/XT4

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
10GBase-T
Data Link Protocol:
100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE
Datenübertragungsrate:
10.3 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich:
100 m
Schnittstellen:
1 x 10Gb Ethernet - RJ-45
Kennzeichnung:
RoHS, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431
TAA-kompatibel:
Ja
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: allied, telesis, ethernet, sp10tm, centrecom, gigabit, atsp10tm, sfp+, rj45, sfp+transceivermodul, 10gbe, 5gbe, 2.5gbe, über, 5e/6a/7, 10gbaset, taakonform, x240;, atgs970emx/52;, se240, series;, switchblade, sbx81gc40, mbit/s, 10000, 4511427210225
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 78,68*
€ 91,51*
Frei Haus
ab € 316,86*
€ 362,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,84*
€ 368,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 416,79*
€ 472,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,07*
€ 540,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,79*
€ 495,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.